Motion
2X100 PLANTA+ 200

GATES RUBBER CO
2X100 PLANT+ 200

Manguera industrial 6B Dura Master® - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho sintético, material de cubierta de caucho sintético, 100 pies de longitud
Artículo MI #02605006
No. Fabricante 2X100 PLANT+ 200
Precio28.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X100 PLANT+ 200

Manguera industrial 6B Dura Master® - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho sintético, material de cubierta de caucho sintético, 100 pies de longitud
Artículo MI #02605006
No. Fabricante 2X100 PLANT+ 200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.81 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    1.32 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    16.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.56 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 100 pies
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren máxima flexibilidad y buena resistencia al aire, el agua y el calor. Solo para aceites SAE de contacto intermitente.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Elastómero especialmente compuesto
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Elastómero especialmente compuesto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053777642
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 158 °F
  • Resistencia física
    Calor
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase B, SAE
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • UPC_NO
    072053777642
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2 PLANTA MASTER PLUS 200 3206-3968
  • Presión de trabajo: 1,72 a 1,38 Mpa
  • Factor de diseño: 3:1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"