Motion
23156K.C3 COJINETE

DODGE
23156K.C3 BEARING

Cojinete de rodillos esféricos - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02607025
No. Fabricante 23156K.C3 BEARING
Precio20,393.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23156K.C3 BEARING

Cojinete de rodillos esféricos - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02607025
No. Fabricante 23156K.C3 BEARING
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
Su precio$20,393.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    146 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    530000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    421285
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475929566

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG23156K 421285
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"