Motion
GR182D

TIMKEN
GR182D

Grasa de molino - NLGI No. 2 - Grasa de molino, Grado 2 NLGI, Tamaño 396.8 lbs, Contenedor de tambor, Color beige, Resistente al agua
Artículo MI #02617733
No. Fabricante GR182D
Precio7,109.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR182D

Grasa de molino - NLGI No. 2 - Grasa de molino, Grado 2 NLGI, Tamaño 396.8 lbs, Contenedor de tambor, Color beige, Resistente al agua
Artículo MI #02617733
No. Fabricante GR182D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,109.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    396.8 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    400.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Color
    Beige
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    536 °F
  • Punto de inflamación
    271 °C
  • Número de Upc del fabricante
    053893946672
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo
    Grasa para fresadoras
  • UPC_NO
    053893946672
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
GR182D GRASA