Motion
GR217C

TIMKEN
GR217C

Grasa LC-2 indusctrial multiuso premium - Composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño 14.1 oz, contenedor de cartucho, color ámbar
Artículo MI #02617736
No. Fabricante GR217C
Price$41.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR217C

Grasa LC-2 indusctrial multiuso premium - Composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño 14.1 oz, contenedor de cartucho, color ámbar
Artículo MI #02617736
No. Fabricante GR217C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$41.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    14.1 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    1.00 lb

Details

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Certificación
    GC-LB
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    280 °C
  • Punto de inflamación
    235 °C
  • Tipo de lubricante
    Todos los fines
  • Número de Upc del fabricante
    053893972015
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • UPC_NO
    053893972015

Descripción general

Descripción del fabricante
GR217C GRASA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron