Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Grosor0.003 pulg., 0.004 pulg., 0.005 pulg., 0.006 pulg., 0.008 pulg., 0.01 pulg., 0.012 pulg., 0.015 pulg., 0.018 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de mediciónDe 0.003 a 0.018 pulg.
- Número de cuchillas9
Descripción general
- Contiene 9 cuchillas cortas en tamaños de 0,003", 0,004", 0,005", 0,006", 0,008", 0,010", 0,012", 0,015" y 0,018"
- Hojas grabadas con tamaño decimal y equivalente métrico