Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Peso7.90 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO699053231068
Descripción general
- Uso general
- Usar con adaptador 5/8-11 reutilizable para amoladoras angulares
- Corte extremadamente rápido con larga vida útil
- Grosor: 0.045”
- Grit/grado: A60S