Motion
23422
Rueda de corte - Rueda de 12 pulg. de diámetro, Rueda de 0.125 pulg. de grosor, Orificio central de 20 mm de diámetro, 6300 rpm
Artículo MI #02631476
No. Fabricante 23422
Precio14.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 12 pulg. de diámetro, Rueda de 0.125 pulg. de grosor, Orificio central de 20 mm de diámetro, 6300 rpm
Artículo MI #02631476
No. Fabricante 23422
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
Precio14.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    20 mm
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053234229

Descripción general

Descripción del fabricante
23422 RUEDAS DE CORTE TM 12 X 1/8 X 20MM