Motion
22065
Rueda central deprimida - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 6600 rpm
Artículo MI #02631714
No. Fabricante 22065
Precio13.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 6600 rpm
Artículo MI #02631714
No. Fabricante 22065
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
Precio13.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • UPC_NO
    699053220659
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22065 RUEDAS DE CORTE DT 9 X 1/8 X 7/8 P