Motion
03414
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #02631780
No. Fabricante 03414
Precio40.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #02631780
No. Fabricante 03414

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11 pulg.
  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053034140

Descripción general

Descripción del fabricante
03414 RUEDA DE CABLE 2 3/4 X 0,014 X 5/8-11