Motion
62736 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA ESCOCESA 926 TRANSPARENTE 0.75"X36YD  5.0 MIL

3M
62736 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.75"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 926, transparente, 3/4 pulg. x 36 yd, 5 mil, 12 rollos por interior, 4 interiores por caja
Artículo MI #02635422
No. Fabricante 62736 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.75"X36YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62736 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.75"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 926, transparente, 3/4 pulg. x 36 yd, 5 mil, 12 rollos por interior, 4 interiores por caja
Artículo MI #02635422
No. Fabricante 62736 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.75"X36YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.005 pulg.
  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    150 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200627361
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • UPC_NO
    00021200627361

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 62736 SCOTCH ATG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se adhiere al contacto con una variedad de metales, plásticos y papeles
  • Ideal para adherirse a ABS, acrílico, PP, PE, policarbonato, poliéster (PET), nailon y otros plásticos
  • Excelente resistencia a la unión con alta resistencia al cizallamiento y rendimiento a altas temperaturas de hasta 450ºF
  • Resistente a sustancias químicas, disolventes, humedad y humedad