Motion
72331 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 355 TRANSPARENTE 72MM X 50M

3M
72331 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 72MM X 50M

Scotch® Cinta de sellado de caja 355, transparente, 72 mm x 50 m, 24/caja
Artículo MI #02635449
No. Fabricante 72331 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 72MM X 50M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72331 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 72MM X 50M

Scotch® Cinta de sellado de caja 355, transparente, 72 mm x 50 m, 24/caja
Artículo MI #02635449
No. Fabricante 72331 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 72MM X 50M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.7 yardas
  • Resistencia a la tensión
    69 pulg./lb
  • Grosor
    3.43 mil
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    130 %
  • Número de stock del fabricante
    70006182219
  • Número de Upc del fabricante
    00021200723315
  • UPC_NO
    00021200723315

Descripción general

Descripción del fabricante
72331 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 355
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"