Motion
7100169256 CINTA DE PRIMEROS AUXILIOS IMPERMEABLE NEXCARE 731, 1 PULG. X 180 PULG. (2

3M
7100169256 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 731, 1 IN X 180 IN (2

Cinta de primeros auxilios 731, 1 pulg. x 180 pulg. (25.4mm x 4.57m) impermeable Nexcare
Artículo MI #02635479
No. Fabricante 7100169256 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 731, 1 IN X 180 IN (2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169256 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 731, 1 IN X 180 IN (2

Cinta de primeros auxilios 731, 1 pulg. x 180 pulg. (25.4mm x 4.57m) impermeable Nexcare
Artículo MI #02635479
No. Fabricante 7100169256 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 731, 1 IN X 180 IN (2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    180 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Tamaño del paquete
    5 galones (EE. UU.)
  • Peso
    0.114 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051131667754
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Tipos de productos
    Resistente al agua
  • UPC_NO
    00051131667754

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169256 NEXCARE TOTALMENTE IMPERMEABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Del líder n.o 1 en cintas hospitalarias de EE. UU.
  • El adhesivo fuerte permanece encendido durante las actividades acuáticas y el ejercicio
  • Proporciona protección acolchada para ayudar a prevenir las ampollas
  • Fija la gasa y los apósitos
  • Se adapta cómodamente a los dedos, muñecas y codos
  • Se flexiona y estira con el cuerpo
  • Diseño transpirable para mayor comodidad
  • Hipoalergénico
  • Tamaño: 1” x 5 yardas o 1.5” x 5 yardas
  • Color: tostado
  • No fabricado con látex de caucho natural
  • Fabricado en EE. UU.