Motion
82371 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 3789 PÁG. 1"X3"

3M
82371 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 PG 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3789 PG, marrón, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635497
No. Fabricante 82371 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 PG 1"X3"
Precio107.63 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82371 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 PG 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3789 PG, marrón, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635497
No. Fabricante 82371 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 PG 1"X3"
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
Precio107.63 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño del paquete
    22 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Resistencia al calor
    +220 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    50 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82371 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Presenta resistencia a los impactos para mayor durabilidad y resistencia
  • Ideal para superficies difíciles de adherir, incluidas aquellas con exposición a combustible, aceite y plastificante Ideal para superficies difíciles de adherir, incluidas aquellas con exposición a combustible, aceite y plastificante
  • Proporciona una buena resistencia al calor
  • Un básico para la unión de metales de alto rendimiento
  • El tiempo de apertura largo de 50 segundos permite posicionar conjuntos de superficies grandes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"