Motion
85797 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 3748 VO-PG AMARILLO CLARO 1"X3"

3M
85797 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-PG LIGHT YELLOW 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3748 V0 PG, amarillo claro, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635577
No. Fabricante 85797 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-PG LIGHT YELLOW 1"X3"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85797 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-PG LIGHT YELLOW 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3748 V0 PG, amarillo claro, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635577
No. Fabricante 85797 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-PG LIGHT YELLOW 1"X3"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño del paquete
    22 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Resistencia al calor
    +175 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    30 s

Descripción general

Descripción del fabricante
85797 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La unión resistente y flexible proporciona una buena resistencia al choque térmico
  • Se adhiere a plásticos difíciles de unir, como las poliolefinas
  • Bonos de sólidos al 100 por ciento con contracción o contracción insignificantes
  • Excelente adhesión que garantiza una adhesión fiable y permanente
  • Propiedades autoextinguibles para aplicaciones eléctricas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good