Motion
17193 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCÉS-BRITE TR 3"XNH 8A MED

3M
17193 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 3"XNH 8A MED

Scotch-Brite® Rueda de desbarbado o no tejida Roloc™ a unidad - 3.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 15100 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio
Artículo MI #02636019
No. Fabricante 17193 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 3"XNH 8A MED
Precio27.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17193 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 3"XNH 8A MED

Scotch-Brite® Rueda de desbarbado o no tejida Roloc™ a unidad - 3.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 15100 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio
Artículo MI #02636019
No. Fabricante 17193 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 3"XNH 8A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 17193 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL TR 3"XNH 8A MED es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 3.0000 in y una construcción de grado medio, diseñada para tareas de desbarbado, mezclado y acondicionamiento de superficies de cambio rápido.
  • Número de stock del fabricante
    61500099306
  • Número de Upc del fabricante
    00048011171937
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15100 rpm
  • UPC_NO
    00048011171937
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17193 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos