Motion
07012 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID ALTA PRESIÓN

3M
07012 SUPPLIED AIR HOSE W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE

3M™ Manguera de aire suministrada W-9435-100/07012(AAD), 100 pies, 3/8 pulg. D.I., Accesorios de intercambio industrial, Alta presión, 1 EA/caja
Artículo MI #02636178
No. Fabricante 07012 SUPPLIED AIR HOSE W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE
Precio965.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07012 SUPPLIED AIR HOSE W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE

3M™ Manguera de aire suministrada W-9435-100/07012(AAD), 100 pies, 3/8 pulg. D.I., Accesorios de intercambio industrial, Alta presión, 1 EA/caja
Artículo MI #02636178
No. Fabricante 07012 SUPPLIED AIR HOSE W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio965.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Tipo de manguera
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    00051131070127
  • Material
    Goma
  • Tipo de presión
    Alta presión
  • Tipos de productos
    Manguera de aire
  • Compatibilidad serie/sistema
    Aire suministrado
  • Tipo de sistema
    Paneles portátiles Versaflo℮ AP-600
  • UPC_NO
    00051131070127
  • Tipo de válvula
    Válvula de refrigeración/calefacción

Descripción general

Descripción del fabricante
07012 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-9435-100/07012
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diámetro interior de 3/8 pulgadas
  • Conexiones MPT en ambos extremos y acepta conexiones FPT de 1/4 pulgadas
  • Sin filtros, cartuchos ni baterías que mantener