Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Tipo de conexiónDIN, roscado
- Material de la máscaraSilicona, elastómero termoplástico
- Tipo de filtroFiltro no incluido
- Número de Upc del fabricante50051138767018
- Comp. sar. papáPAPR Y SAR
- Serie6000
- Estándares cumplidosEA-C-1704, MIL-C-51560, Aprobado por NIOSH
- Suspensión4-Point
- TipoCara completa
- UPC_NO50051138767018
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La lente grande proporciona un amplio campo de visión para una excelente visibilidad
- Diseño ligero y bien equilibrado y sellado frontal de silicona para mayor comodidad, durabilidad y facilidad de limpieza
- Disponible en modos de respirador purificador de aire, aire suministrado y aire purificador motorizado
- El adaptador central dirige la respiración exhalada hacia abajo
- La válvula 3M Cool Flow de la válvula facilita la respiración para proporcionar comodidad fresca y seca
- Usar con los filtros de partículas 3M™ de las series 2000, 2200, 7000 o 5000 para filtrar ciertas partículas
- Usar con cartuchos de gas/vapor de la serie 3M 6000 para ayudar a filtrar una amplia gama de gases y vapores
- Usar con cartuchos combinados de la serie 3M 6000 para ayudar a filtrar partículas además de gases y vapores
- Compatible con los sistemas de aire alimentados por 3M™ TR-600 y TR-800 y los sistemas de aire suministrados por Dual Airline contra una variedad de gases, vapores y riesgos de partículas
- Solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.