Motion
148-18
Hoja de sierra de PVC - Longitud de la hoja de 18 in, mango de aluminio fundido
Artículo MI #02642268
No. Fabricante 148-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de PVC - Longitud de la hoja de 18 in, mango de aluminio fundido
Artículo MI #02642268
No. Fabricante 148-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    18 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Estilo de corte
    Desgarro
  • Estilo de mango
    Empuñadura de aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    66186
  • Página de producto del fabricante
  • Los dientes se pueden volver a afilar
    Los dientes no se pueden volver a afilar

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA DE PVC 148-18 CON HOJA DE 18"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo