Motion
KV1095
Juego de sierras perforadoras - Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 7/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 4-3/4 pulg., Número de sierras perforadoras: 10
Artículo MI #02642377
No. Fabricante KV1095
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sierras perforadoras - Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 7/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 4-3/4 pulg., Número de sierras perforadoras: 10
Artículo MI #02642377
No. Fabricante KV1095
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de sierra más grande
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro de la sierra
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más pequeño
    7/8 pulg.

Detalles

  • Números de eje
    A1, A2, A4
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de ejes
    3
  • Número de sierras perforadoras
    10
  • Serie
    KV

Descripción general

Descripción del fabricante
KV1095 ELECTRICISTAS DE LUJO KI DE SIERRA PERFORADORA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo