Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0001 pulg.
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeCaja de madera
- Número de catálogo del fabricante68045
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima6 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de dedalTrinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna
Descripción general
- Yunque de 0,0250” de diámetro para facilitar su uso en trabajos más grandes
- Dedal de fricción suave para una presión uniforme, la combinación de trinquete y acelerador para una presión uniforme y un ajuste más rápido, o un micrómetro simple que depende de su propia “sensación”
- La atractiva funda protectora mantiene los micrómetros y el estándar juntos, fácilmente accesible
- Recomendado para mecánicos, talleres de máquinas y servicio automotriz, salas de herramientas, departamentos de inspección y cualquier medición que implique una amplia gama de mediciones
- El juego incluye: 1”, 2” y 3” micrómetros, dos estándares, llave de ajuste y caja