Motion
T436.1XFL-1

L S STARRETT
T436.1XFL-1

Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: fricción, metal duro
Artículo MI #02646667
No. Fabricante T436.1XFL-1
Price$380.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
T436.1XFL-1

Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: fricción, metal duro
Artículo MI #02646667
No. Fabricante T436.1XFL-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$380.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Graduación
    0.0001 pulg.

Details

  • Precisión
    ±0.00005 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    67999
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de dedal
    Fricción

Descripción general

Descripción del fabricante
T436.1XFL-1 MICRÓMETRO 0-1" 0,0001" GRAD