Motion
31879
Naranja 85 .090 x 2.00 Cinturón plano 100'/30.5m Eagle
Artículo MI #02647184
No. Fabricante 31879
Precio8.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Naranja 85 .090 x 2.00 Cinturón plano 100'/30.5m Eagle
Artículo MI #02647184
No. Fabricante 31879
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
Su precio$8.25/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    18 mm
  • En general Altura  
    0.09 pulg.
  • En general Ancho  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Color
    Naranja
  • Sección transversal
    .090" × 2"
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
1032163 NARANJA 85 .090 X 2.00 PLANOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"