Motion
CP734H
Llave de impacto de aire - CP734, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 310 pies-lbs, Velocidad máx. de 8400 rpm
Artículo MI #02648156
No. Fabricante CP734H
Precio301.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - CP734, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 310 pies-lbs, Velocidad máx. de 8400 rpm
Artículo MI #02648156
No. Fabricante CP734H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio301.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    7.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.1 lb
  • Par de apriete
    310 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    15.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451409241
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    8400 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Rachete
    Rachete
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP734
  • UPC_NO
    015451409241
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CP734H 1/2 LLAVE DE IMPACTO
  • Para mantenimiento general con retenedor de anillo
  • DYNA-PACT (embrague de pasador) con baño de aceite
  • Botón de marcha atrás con una sola mano con cuatro ajustes de potencia positivos
  • Compacto y ergonómico con agarre de goma
  • Escape de aire a través del asa y pieza giratoria de entrada de aire 360°

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"