Motion
6151607040
Amoladora de ángulo de aire de 100 mm (4 pulgadas), 0.8 HP / 600 W - 13000 RPM
Artículo MI #02648169
No. Fabricante 6151607040
Precio1,451.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de ángulo de aire de 100 mm (4 pulgadas), 0.8 HP / 600 W - 13000 RPM
Artículo MI #02648169
No. Fabricante 6151607040
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
Precio1,451.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    32 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.8 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451685836
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPACUBOS DE CP3109-13A4ES " DE TAMAÑO DE ÁNGULO 4"D
  • Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
  • Palanca de seguridad optimizada
  • Motor regulado para la seguridad del operador
  • Eje estándar o extendido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good