Motion
RSTO5-TV
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 7 mm, ancho del rodillo de 7.8 mm, abierto
Artículo MI #02650743
No. Fabricante RSTO5-TV
Precio38.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 7 mm, ancho del rodillo de 7.8 mm, abierto
Artículo MI #02650743
No. Fabricante RSTO5-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Rodillo Diámetro  
    16 mm
  • Rodillo Ancho  
    7.8 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    29900 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    570 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    570 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    RSTO
  • UPC_NO
    4047643137720

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA RSTO5-TV
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
Los clientes también compraron