Motion
MB1010DX

GGB BEARINGS
MB1010DX

Orificio de 10 mm, longitud de 10 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #02681010
No. Fabricante MB1010DX
Precio2.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
MB1010DX

Orificio de 10 mm, longitud de 10 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #02681010
No. Fabricante MB1010DX
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
Precio2.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3937 pulg., 10 mm
  • Diámetro interior
    10 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20305.28 psi
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Grosor
    0.0436 pulg., 1.11 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Cumple con REACH
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    MB Casquillo cilíndrico métrico mecanizable 10mm D.I. x 12mm D.E. x 10mm Longitud
  • Número de catálogo del fabricante
    MB1010DX
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °C, -40 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100, ISO 14001, ISO 3547, ISO 9001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
MB1010DX POLÍMERO METÁLICO - DX