Motion
319
Sierra hacksaw manual, estilo de marco: corte a ras, longitud de la hoja: 12", longitud total: 300mm, estilo de mango: agarre cómodo
Artículo MI #02682714
No. Fabricante 319
Precio48.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra hacksaw manual, estilo de marco: corte a ras, longitud de la hoja: 12", longitud total: 300mm, estilo de mango: agarre cómodo
Artículo MI #02682714
No. Fabricante 319
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
Precio48.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Longitud total
    300 mm
  • Dientes por pulgada
    24

Detalles

  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Hoja(s) incluidas
    12" Bi-Metal (24 TPI)
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento no integrado
  • Color
    Multi
  • Material del bastidor
    Plástico/Acero
  • Estilo de marco
    Corte al ras
  • Estilo de mango
    Agarre cómodo
  • Número de piezas
    1
  • Posiciones
    55 °
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo profesional
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
BASTIDOR 319 CON CÓMODA EMPUÑADURA
  • Montaje de cuchilla 55° alternativo para corte a ras
  • Ofrece una estructura de acero resistente cubierta con plástico protector de doble componente
  • El cómodo mango trasero antideslizante y el agarre delantero garantizan un agarre sólido y seguro
  • El mecanismo de tensión está totalmente integrado en los mangos para que no haya obstrucciones durante el uso
  • Se suministra con una hoja bimetálica 12” fiable e inastillable
  • 24 TPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"