Motion
3809-600-50-2.50-6

BAHCO TOOLS
3809-600-50-2.50-6

Cuchilla eléctrica dentada para motosierra - Bi-Metal, 600 mm de longitud, 50 mm de ancho, 2.5 mm de grosor, 6 TPI
Artículo MI #02682776
No. Fabricante 3809-600-50-2.50-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
3809-600-50-2.50-6

Cuchilla eléctrica dentada para motosierra - Bi-Metal, 600 mm de longitud, 50 mm de ancho, 2.5 mm de grosor, 6 TPI
Artículo MI #02682776
No. Fabricante 3809-600-50-2.50-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    600 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Ancho
    50 mm

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Serie
    3809
  • Tpi
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
3809-600-50-2.50-6 HOJA DE REPUESTO DE POTENCIA