Motion
9312
Ventilador para montaje en pared - 12 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero, 1010 cfm, 1170 cfm, caudal de aire de 1360 cfm, 1/25 hp, 0.53 A, 0.63 A, 0.77 A, longitud del cable de 9 pies
Artículo MI #02684506
No. Fabricante 9312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador para montaje en pared - 12 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero, 1010 cfm, 1170 cfm, caudal de aire de 1360 cfm, 1/25 hp, 0.53 A, 0.63 A, 0.77 A, longitud del cable de 9 pies
Artículo MI #02684506
No. Fabricante 9312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    9 pies
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Profundidad general
    15 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    0.53 A, 0.63 A, 0.77 A
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/25 CV
  • Flujo de aire máximo
    1360 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo, viga en I, pedestal, pared
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No oscilante
  • Nivel de sonido
    42/56 dB(a)
  • Velocidad
    1205 rpm, 1545 rpm, 900 rpm
  • Estándares cumplidos
    ETL, OSHA
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR MULTIMONTAJE DE 9312 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"