Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del gancho3/8 pulg.
- Ancho de apertura0.5000 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Alcance2.6400 pulg.
- Peso1.17 lb
- Ancho2.6600 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 3,5 a 18,1 libras Tamaños: de 1/4 a 5/8 pulg. Los ganchos Clevis no están diseñados para levantar cargas aéreas, sino que se utilizan con mayor frecuencia para asegurar la carga con cadenas de sujeción. Los ganchos de horquilla se pueden utilizar en combinación con varios grados de cadena, incluidos los grados 3, 43, 7 y 8. Cuentan con un punto de fijación en forma de U con un pasador para asegurar la cadena u otros accesorios de montaje.
- Recubrimiento de acabadoNaranja con revestimiento en polvo
- Calidad del ganchoGrado 80
- Tipo de ganchoGancho deslizante de horquilla
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado templado y templado
- Capacidad de peso7,100 lb
Descripción general
- No se recomienda para levantar objetos por encima de la cabeza
- Para uso cuando se necesitan ganchos de alta capacidad para aplicaciones de amarre/transporte
- Acero aleado templado y templado
- Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
- Factor de diseño 4:1