Motion
KMT 13

SKF
KMT 13

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M65x2 mm, 95 mm OD, 87 mm Diámetro frontal, 28 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02685725
No. Fabricante KMT 13
Precio359.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 13

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M65x2 mm, 95 mm OD, 87 mm Diámetro frontal, 28 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02685725
No. Fabricante KMT 13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio359.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    87 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Rosca Tamaño  
    M65x2 mm
  • Peso
    1.55 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577655035

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMT 13