Motion
SLD 1900 MM 22X32

LOVEJOY INC
SLD 1900 MM 22X32

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 22 mm, 32 mm OD, 1.7720 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686998
No. Fabricante SLD 1900 MM 22X32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1900 MM 22X32

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 22 mm, 32 mm OD, 1.7720 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686998
No. Fabricante SLD 1900 MM 22X32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.7720 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498448
  • Número de Upc del fabricante
    697904984484
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    185 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    12.50 pies-libras
  • Serie
    1900

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO SLD 1900 MM 22X32
  • Par medio
  • Permite cubos de diámetro más pequeño
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle