Motion
CJ24/32B HUB PM RSB

LOVEJOY INC
CJ24/32B HUB PM RSB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ24/32, Mordaza curvada, calibre de 18 mm, RSB, aluminio, material de metal en polvo
Artículo MI #02692523
No. Fabricante CJ24/32B HUB PM RSB
Precio44.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ24/32B HUB PM RSB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ24/32, Mordaza curvada, calibre de 18 mm, RSB, aluminio, material de metal en polvo
Artículo MI #02692523
No. Fabricante CJ24/32B HUB PM RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ24/32
  • Diámetro exterior
    2.2000 pulg.
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • RPM Máx.
    10600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    685144608802

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ24/32B-HUB-PM-RSB-NKW