Motion
02-177367
POC1-12-F-I-S12T-30 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
Artículo MI #02692582
No. Fabricante 02-177367
Precio1,921.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POC1-12-F-I-S12T-30 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
Artículo MI #02692582
No. Fabricante 02-177367
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
Precio1,921.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.03 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Presión de agrietamiento
    2 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Caudal máximo
    114 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
POC1-12-F-I-S12T-30 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron