Motion
511H25C0LG2

THOMSON (ALTRA)
511H25C0LG2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm Ancho, 84.5 mm Largo, Capacidad de carga: 26584 N
Artículo MI #02693714
No. Fabricante 511H25C0LG2
Precio791.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H25C0LG2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm Ancho, 84.5 mm Largo, Capacidad de carga: 26584 N
Artículo MI #02693714
No. Fabricante 511H25C0LG2
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
Precio791.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    84.5 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Características ampliadas
    Engrasado con Krytox® GPL227
  • Accesorios incluidos
    Bloque de lubricación de larga duración
  • Capacidad de carga
    26584 N
  • Lubricación
    Lubricar de por vida
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486663843

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTO ESTRECHO DE BOLA SERIE 511H25C0LG2 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron