Motion
BT-3001-13-50

SKF
BT-3001-13-50

Transferencia de bola tipo pasador - 19 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 55 lbs
Artículo MI #02704662
No. Fabricante BT-3001-13-50
Precio16.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-3001-13-50

Transferencia de bola tipo pasador - 19 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 55 lbs
Artículo MI #02704662
No. Fabricante BT-3001-13-50
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
Precio16.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    19 mm
  • Altura total
    74.6 mm
  • Ancho general
    32.1 mm
  • Longitud del poste
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    55 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578047693

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES DE BALL TRANSFER BT 3001-13-50 CGR