Motion
BT-810-22-16

SKF
BT-810-22-16

Transferencia de bola de alta resistencia - 22.2 mm de diámetro de bola, material de bola de acero inoxidable, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 396 lb
Artículo MI #02704689
No. Fabricante BT-810-22-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-810-22-16

Transferencia de bola de alta resistencia - 22.2 mm de diámetro de bola, material de bola de acero inoxidable, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 396 lb
Artículo MI #02704689
No. Fabricante BT-810-22-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    22.2 mm
  • Grosor de la brida
    4 mm
  • Altura total
    30.5 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    396 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    7316578047976

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES DE BALL TRANSFER BT 810-22-16 CGR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron