Motion
05232
CRC Acondicionador de combustible diésel para automóviles - Líquido, botella
Artículo MI #02707317
No. Fabricante 05232
Precio17.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRC Acondicionador de combustible diésel para automóviles - Líquido, botella
Artículo MI #02707317
No. Fabricante 05232
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
Precio17.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    320
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 cuarto
  • Punto de congelación
    -105°F
  • Altura
    9.5 pulg.
  • Longitud
    2.6 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.81
  • Contenido de VOC
    49.66
  • Peso
    1.92 lb
  • Ancho
    4.5 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido ámbar
  • Aplicación
    Trata hasta 125 galones Combustible
  • Tipo de fluido automotriz
    Acondicionador de combustible diésel
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Se disuelve
    Combustible y lodo en gel
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Combustible
  • Punto de inflamación
    151°F
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    078254052328
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Petróleo
  • Cociente de tratamiento
    Afección preexistente: 1 cuarto de galón trata 50 galones, Mantenimiento preventivo: 1 cuarto de galón trata 125 galones
  • UPC_NO
    078254052328
  • Temperatura de trabajo
    -7.6 a 100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
05232 LIMPIADOR DE INYECTORES DIÉSELMÁS BTL1QT
  • Reduce las emisiones y el humo
  • Disuelve la acumulación de barniz y goma
  • Cumple con los requisitos de combustible de ULSD
  • OK para biodiésel
  • Aumenta la potencia y el MPG