Motion
05522 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 2"XNH S SFN

3M
05522 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH S SFN

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 2.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Color Gris
Artículo MI #02713498
No. Fabricante 05522 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH S SFN
Precio3.25 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05522 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH S SFN

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 2.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Color Gris
Artículo MI #02713498
No. Fabricante 05522 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH S SFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.25 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, pulido
  • Método de adjunto
    TR
  • Color
    Gris
  • Grado
    Superfino
  • Número de stock del fabricante
    61500141744
  • Número de Upc del fabricante
    00048011055220
  • Aplicación del material
    Acabado de contornos, pulido ligero, eliminación de recubrimiento ligero
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TR
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011055220

Descripción general

Descripción del fabricante
05522 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos