Motion
09034 ROLLO DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 2"X30' A VFN

3M
09034 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 2"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de desbarbado ligero, LD-RL, A/O muy fino, 2 pulg. x 30 pies, 6 por caja
Artículo MI #02713650
No. Fabricante 09034 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 2"X30' A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09034 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 2"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de desbarbado ligero, LD-RL, A/O muy fino, 2 pulg. x 30 pies, 6 por caja
Artículo MI #02713650
No. Fabricante 09034 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 2"X30' A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pies
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500040615
  • Número de Upc del fabricante
    00048011090344
  • UPC_NO
    00048011090344

Descripción general

Descripción del fabricante
09034 ROLLO DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El rollo de lámina duradero de grado muy fino es ideal para desbarbado, limpieza y acabado ligeros
  • Conformidad moderada y trama densa resistente al desgaste
  • La construcción de red abierta resiste la carga y produce acabados uniformes
  • La lámina no tejida acondiciona las superficies sin afectar a la geometría de la pieza de trabajo
  • La construcción de red abierta resistente a la carga y la excelente durabilidad proporcionan un uso prolongado
  • Las láminas se pueden cortar del rollo para adaptarse a la aplicación
  • Las láminas se pueden dimensionar para su uso en una lijadora recíproca