Motion
16421 RUEDA DE ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 10"X1"X5"5A MED

3M
16421 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 10"X1"X5"5A MED

Scotch-Brite® Limpia la rueda de desbarbado o no tejida convolucionada N Strip™ - Calidad: mediana, diámetro de la rueda: 10 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #02714315
No. Fabricante 16421 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 10"X1"X5"5A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16421 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 10"X1"X5"5A MED

Scotch-Brite® Limpia la rueda de desbarbado o no tejida convolucionada N Strip™ - Calidad: mediana, diámetro de la rueda: 10 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #02714315
No. Fabricante 16421 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 10"X1"X5"5A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO METÁLICO 16421 SCOTCH-BRITE 10"X1"X5"5A MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para acabado metálico.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011164212
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 16421
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"