Motion
18339 CORREA LS ACONDICIONADORA DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 2"X118"A MED

3M
18339 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X118"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O mediano, 2 pulg. x 118 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02714522
No. Fabricante 18339 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X118"A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18339 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X118"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O mediano, 2 pulg. x 118 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02714522
No. Fabricante 18339 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X118"A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    118 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    118 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500119237
  • Número de Upc del fabricante
    00048011183398
  • UPC_NO
    00048011183398

Descripción general

Descripción del fabricante
18339 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
  • Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
  • Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"