Motion
7000046044 RUEDA DE DESBARBADO EX3 ESCOCÉS-BRITE 8"X1"X3"8A MED

3M
7000046044 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 8A Mediana, 8 in x 1 in x 3 in, 3 por caja
Artículo MI #02714742
No. Fabricante 7000046044 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED
Precio258.90 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046044 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 8A Mediana, 8 in x 1 in x 3 in, 3 por caja
Artículo MI #02714742
No. Fabricante 7000046044 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED
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
Precio258.90 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 7000046044 SCOTCH-BRITE EX3 MED 8"X1"X3"8A es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, adecuada para acabado de metal.
  • Número de stock del fabricante
    61500125903
  • Número de Upc del fabricante
    00048011271712
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011271712
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7000046044 DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE EX3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron