Motion
22985 CORREA LS ACONDICIONADORA DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 1-1/4"X132"A MED

3M
22985 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1-1/4"X132"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O mediano, 1-1/4 pulg. x 132 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02714762
No. Fabricante 22985 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1-1/4"X132"A MED
Precio84.52 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
22985 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1-1/4"X132"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O mediano, 1-1/4 pulg. x 132 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02714762
No. Fabricante 22985 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1-1/4"X132"A MED
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
Precio84.52 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    1.26 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500136165
  • Número de Upc del fabricante
    00048011229850
  • UPC_NO
    00048011229850

Descripción general

Descripción del fabricante
22985 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
  • Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
  • Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"