Motion
02036 LÁMINA DE JARDINERÍA HÚMEDA IMPERIAL 9"X11" P600A

3M
02036 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P600A

Hoja de lijado y acabado revestida Wetordry- Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, P600 granos, 50 por paquete
Artículo MI #02716194
No. Fabricante 02036 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P600A
Precio3.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02036 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P600A

Hoja de lijado y acabado revestida Wetordry- Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, P600 granos, 50 por paquete
Artículo MI #02716194
No. Fabricante 02036 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P600A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla de revestimiento transparente, preparación de pintura, reparación de defectos de pintura de áreas grandes
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco, húmedo
  • Número de grano
    P600
  • Número de stock del fabricante
    60455067748
  • Número de Upc del fabricante
    00051131020368
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131020368
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
02036 LÁMINA IMPERIAL WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente y proporciona un acabado fino y uniforme
  • El soporte de papel ligero y de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo
  • Material impermeable que permite una fácil eliminación de residuos
  • Se puede cortar y doblar fácilmente para adaptarse a cualquier herramienta manual o hendidura de pieza de trabajo