Motion
10458 HOJA 9X11 120 483W PAÑO DE PANTALLA 25/250

3M
10458 SHEET 9X11 120 483W SCREEN CLOTH 25/250

Hoja de lijado y acabado revestida - Material de metal duro de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, 120 granos, 25 por paquete
Artículo MI #02716423
No. Fabricante 10458 SHEET 9X11 120 483W SCREEN CLOTH 25/250
Precio9.09 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10458 SHEET 9X11 120 483W SCREEN CLOTH 25/250

Hoja de lijado y acabado revestida - Material de metal duro de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, 120 granos, 25 por paquete
Artículo MI #02716423
No. Fabricante 10458 SHEET 9X11 120 483W SCREEN CLOTH 25/250
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
Su precio9.09 $/mes

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, preparación de la pintura
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    120
  • Número de stock del fabricante
    60600105831
  • Número de Upc del fabricante
    00051144104581
  • Número de hojas
    25
  • UPC_NO
    00051144104581
  • Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
10458 HOJA 9X11 120 483W PAÑO DE PANTALLA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio corta rápido y afiladamente
  • El soporte de pantalla abierta ofrece una resistencia extrema a la carga
  • Funciona mejor con presión ligera
  • Se puede utilizar en húmedo o seco
  • Ideal para destacar defectos en paneles de yeso y metales blancos
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
Los clientes también compraron