Motion
14576 RUEDA DE PALETA TIPO 84 244D  2"X1"X1/4-20 EXTERNA 80 X PESO

3M
14576 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 2"X1"X1/4-20 EXTERNAL 80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de mariposa 244D, Tipo 84, 2 pulg. x 1 pulg. x 1/4-20 Externa, 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02716527
No. Fabricante 14576 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 2"X1"X1/4-20 EXTERNAL 80 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14576 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 2"X1"X1/4-20 EXTERNAL 80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de mariposa 244D, Tipo 84, 2 pulg. x 1 pulg. x 1/4-20 Externa, 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02716527
No. Fabricante 14576 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 2"X1"X1/4-20 EXTERNAL 80 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 14576 es una rueda de aletas construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.115 lb, adecuada para acabado de uso general.
  • Número de stock del fabricante
    60440108607
  • Número de Upc del fabricante
    00051144145768
  • UPC_NO
    00051144145768

Descripción general

Descripción del fabricante
14576 RUEDA DE SOLAPA TIPO 84 244D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de uso general para rectificado, pulido, lijado y acabado
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, dura mucho y termina bien
  • El soporte de tela de algodón de peso X es duradero y maleable para minimizar las grietas y el desgaste
  • Se ofrece en sistemas de montaje Tipo 83 (T83) o Tipo 84 (T84)
  • El abrasivo con soporte de tela resiste el desgarro y soporta los bordes