Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C16.55 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso84 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBobinados de cobre, rotores dinámicamente equilibrados, cojinetes de bolas, marcos de acero de gran calibre y otras características de calidad industrial.
- Amperios a tensión25.5 A @ 208 V; 24.0 A @ 230 V
- AplicacionesCompresores, bombas, transportadores, máquinas herramienta, manipulación de aire y otros.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa24.00 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568382967
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación