Motion
60 SINOGRAFÍA DE RIV

RENOLD JEFFREY
60 RIV SYNO

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02728992
No. Fabricante 60 RIV SYNO
Precio121.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60 RIV SYNO

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02728992
No. Fabricante 60 RIV SYNO
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
Su precio$121.74/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    25.3 mm
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Resistencia a la tensión
    31300 lb
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766703456

Descripción general

Descripción del fabricante
60 SYNO RIV CH 10 FT
  • Seca al tacto
  • Nunca necesita relubricación
  • Resistente a la corrosión
  • Excelente resistencia a la fatiga y al desgaste
  • Lubricante aprobado por USDA H-1
  • Funciona con piñones estándar
  • Disponible en una y dos hebras
  • Accesorios estándar disponibles en enlaces exteriores
  • Embalaje: 10 pies por caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"