Motion
MXS20-125
CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 12 mm
Artículo MI #02733066
No. Fabricante MXS20-125
Precio710.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 12 mm
Artículo MI #02733066
No. Fabricante MXS20-125
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
Precio710.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    50 mm
  • Longitud total
    268 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estándar
  • Opción de ajustador
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fuerza máxima aplicada
    440 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rosca M
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXS

Descripción general

Descripción del fabricante
MXS20-125 CILOS, MESA DE AIRE
  • Tamaño del orificio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras: de 5 mm a 150 mm, dependiendo del tamaño del orificio
  • Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
  • Opciones: amortiguador, bloqueo de extremo, tubería axial
  • Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"